Meccanismo di scorrimento Güfa

Codice art.: 77576
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Accessori per scale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 77576
    EAN / GTIN 4031405775763
    Codice del produttore 077576
    Numero-L L90110 205

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per tutti i sistemi di protezione dall'arrampicata di MUNK Günzburger Steigtechnik
    • Versione robusta con moschettone a vite
    • Funzionamento regolare e buona maneggevolezza grazie alla forma arrotondata ed ergonomica
    • Testato in conformità alla norma DIN EN 353-1
    • In acciaio inox V4A (1,4571), poliammide e alluminio
    • Max. Carico nominale 150 kg, min Carico nominale 50 kg

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio legato
    • Installazione richiesta: Completamente assemblato

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello