Tester di tensione per autoveicoli (set completo)

Codice art.: 77560002
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Cercafase bipolari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 77560002
    EAN / GTIN 4018754273706
    Codice del produttore 77560002
    Numero-L L60010 6153

    Descrizione

    Descrizione:

    • Apparecchiature di prova per il settore automobilistico elettrico ed elettronico
    • 3-48 V
    • Indicazione della tensione tramite 2 LED (diodi a emissione luminosa) - tensione e polo positivo o negativo
    • Completo in custodia per PC
    Contenuto:
  • 1 unità di base con linea di alimentazione da 1,5 m, sonda per test, ago da taglio integrato con meccanismo di scorrimento
  • 1 clip a coccodrillo
  • 1 pinza a griffe
  • Proprietà:

    • Lunghezza [mm]: 190 mm
    • Tensione: 3-48 V
    • Peso: 100 g
    • Larghezza mm (b): 140 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello