Scala a muro rigida a un solo montante

Codice art.: 77557
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Accessori per scale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 77557
    EAN / GTIN 4031405775572
    Codice del produttore 077557

    Descrizione

    Descrizione:

    • Distanza parete: 165 mm
    • Distanza tra i fori: 234 mm
    • Diametro foro: 16 mm

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio legato V4A
    • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
    • Distanza parete: 165 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello