• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Binario di protezione per l'arrampicata con staffa di collegamento in acciaio inox

Codice art.: 77551
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 77551
EAN / GTIN 4031405775510
Codice del produttore 077551

Descrizione

Descrizione:

  • Sollevare la guida di protezione con linguetta di collegamento

Proprietà:

  • Lunghezza: 1960 mm
  • Materiale: Acciaio legato V4A
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello