• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Specchietti con asta telescopica D.50mm L.285-725mm

Codice art.: 77401050
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Specchio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 77401050
EAN / GTIN 4018754167036
Codice del produttore 77401050
Numero-L L60010 2926

Descrizione

Proprietà:

  • Diametro (mm): 50 mm
  • Altezza mm (h): 25 mm
  • Lunghezza [mm]: 285-725 mm
  • Peso: 110 g
  • Larghezza mm (b): 65 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello