Specchietto telescopico in acciaio inox

Codice art.: 77401032
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Specchio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 77401032
    EAN / GTIN 4018754235834
    Codice del produttore 77401032
    Numero-L L60010 5081

    Descrizione

    Descrizione:

    • Specchi in acciaio inox infrangibili (FOD preventivo)
    • Eliminazione dei collegamenti a vite (FOD preventivo)
    • Braccio telescopico in acciaio inox
    • Giunto sferico (snodo 180°), autotensionante
    • L'impugnatura in plastica speciale consente una presa salda e un lavoro sicuro, resistente agli agenti chimici

    Proprietà:

    • Dimensioni dello specchio mm: 32 mm
    • Gr.: 1.1/4″/32 mm
    • Altezza mm (h): 18 mm
    • Lunghezza [mm]: 171-699 mm
    • Peso: 60 g
    • Larghezza mm (b): 30 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello