Portautensili

Codice art.: 77390001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Portautensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 77390001
EAN / GTIN 4018754048977
Codice del produttore 77390001
Numero-L L60010 189

Descrizione

Descrizione:

  • Con un cricchetto
  • Tutte le parti in acciaio
  • cromato

Proprietà:

  • Gamma mm: 2,0-5,0 mm
  • ISO: M1-6
  • DIN: M3-8
  • Gr.: 1
  • Lunghezza [mm]: 85 mm
  • Peso: 180 g

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello