• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Estrattori magnetici

Codice art.: 77260060
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Asta magnetica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 77260060
EAN / GTIN 4018754048762
Codice del produttore 77260060
Numero-L L60010 4041

Descrizione

Descrizione:

  • Sollevatore magnetico flessibile con manico ergonomico
  • Pratico assistente per l'uso in officina, industria e casa
  • Consente di raccogliere oggetti ferrosi persi, come viti o utensili in punti difficili da raggiungere

Proprietà:

  • Forza di trazione (g): 1800 g
  • Diametro (mm): 15 mm
  • Lunghezza [mm]: 525 mm
  • Peso: 230 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello