Descrizione:
Giravite dinamometrico regolabile con scala
Attacco esagonale interno 1/4″ per inserti 1/4″ - C 6,3
Con accoppiamento a slittamento per il serraggio controllato in senso orario e antiorario
Un serraggio eccessivo della vite è impossibile
Certificato a norma DIN EN ISO 6789, variazione consentita di +/- 6%
Con adattatore quadro 1/4″ - esagono 1/4″ (N. 757-20)
Modelli n. 757-06/-09 con impugnatura a croce supplementare
Proprietà:
- Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 6,3
- Attacco di trasmissione, esagonale [imperiale]: 1/4″
- Tipo di azionamento/azionamento: Portapunte
- Direzione di serraggio: Sinistra e destra
- Meccanismo di rilascio: Frizione a slittamento
- Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 4 Nm - 9 Nm
- Campo di applicazione:
- Assemblaggio
- Produzione
- Controllo qualità
- Assemblaggio in serie
- Manutenzione e riparazione
- Altezza totale [mm]: 35 mm
- Lunghezza totale [mm]: 184 mm
- Precisione: +/- 6 %
- Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Tipo di scala: Mono
- Isolato a 1000 V: no
- Versione EPA/ESD: no
- Impostazione fissa: sì
- Maniglia trasversale disponibile: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Automotive
- Industria elettronica
- Industria
- Meccanica fine
- Militare
- Servizio