DREMOMETRO F 1.1/2″ 1500-3000 Nm, in scatola

Codice art.: 7717240
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Drehmomentschlüssel

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7717240
EAN / GTIN 4002805857229
Codice del produttore 7717240

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Serraggio controllato delle viti nella gamma di 1500 - 3000 N-m
Applicazione in quasi tutte le aree di produzione industriale
Progettazione:
Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incl. certificato di prova tracciabile, Calibrato con una deviazione massima ammissibile di +/- 3 % e quindi più preciso del +/- 4 % richiesto nella norma
1. Azionamento quadrato da 1/2″ con chiusura a perno DIN 3121 - F 40, ISO 1174
Sgancio automatico a corsa breve con segnale tattile e acustico
Semplice scala con una divisione della scala di 50 N-m
Vantaggio tecnico/funzione:
Leggero, ma robusto (come custodia in un pezzo di alluminio) e insensibile, molto adatto all'officina
Nessuno spostamento di valore e influenza sulla precisione a causa di un'operazione a due mani o fuori dell'impugnatura (come con chiavi dinamometriche convenzionali).
Sia l'azionamento quadrato che il punto di rotazione sono sullo stesso asse, garantendo così un alto livello di sicurezza nell'applicazione,
Estremamente bassa usura grazie alla riduzione della forza del meccanismo della leva
Catena della leva forgiata dalla nostra fucina di qualità
Precisione massima anche con un uso pesante e continuo
Lunga vita e lunga durata
Facilità d'uso - serraggio rapido e sicuro
Regolazione comoda grazie alla manopola di regolazione attraente e imperdibile all'estremità dell'impugnatura
Per il serraggio controllato a destra.

Proprietà:

  • distanza alloggiamento - centro quadrato: 35 mm
  • tipo/unità: Quadrato singolo
  • quadrato unità [metrico]: 40 mm
  • quadro di comando [imperiale]: 1,1/2″
  • direzione di serraggio: Storage/contenuto
  • destro: Scatola in lamiera
  • meccanismo di rilascio: Coppia di serraggio a breve termine
  • (max.) [N·m]: 3000 N·m

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello