Chiave dinamometrica DREMOMETER F 1.1 / 2 ″1500-3000Nm

Codice art.: 7717160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7717160
    EAN / GTIN 4002805857212
    Codice del produttore 7717160
    Numero-L L60160 971

    Descrizione

    Descrizione:

    Chiave dinamometrica con attacco quadro da 1.1/2″ nel campo 1500 - 3000 N·m
    Quadro semplice per il serraggio controllato in senso orario
    Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
    Scala unica per misurazioni in N·m
    Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
    Nessun margine d'errore – nessuno scostamento dei valori quando la forza viene esercitata dall'esterno dell'impugnatura
    Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
    Minor sforzo grazie all'impiego di due tubi di prolunga

    Proprietà:

    • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 35 mm
    • Tipo di azionamento/azionamento: Singolo quadrato
    • azionamento quadrato [metrico]: 40 mm
    • Quadro di azionamento [pollici]: 1.1/2″
    • Direzione di serraggio: A destra
    • Conservazione: Karton
    • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
    • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 1500 Nm - 3000 Nm
    • Tipo di chiave dinamometrica: F
    • Campo di applicazione:
      • Assemblaggio
      • Manutenzione
    • Larghezza totale [mm]: 70 mm
    • Altezza totale [mm]: 40 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 1.037 mm
    • Lunghezza di calibrazione [mm]: 2309 mm
    • Larghezza testa 1 [mm]: 70,0 mm
    • Altezza della testa 1 [mm]: 40 mm
    • Lunghezza del tubo 1: 925 mm
    • Lunghezza del tubo di trasmissione 2: 745 mm
    • Materiale: Lega di alluminio
    • Precisione: +/- 3 %
    • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Fusibile Quadro di uscita: Blocco del perno
    • Tipo di scala: Mono
    • Isolato a 1000 V: no
    • Impostazione fissa: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no
    • Gruppi di destinazione:
      • Industria
      • Costruzioni e veicoli commerciali
      • Militare
      • Energia
      • Ingegneria meccanica
      • Utility
      • Servizi
      • Petrolio e gas

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello