Chiave dinamometrica DREMOMETER C-SE 14x18 80-400Nm

Codice art.: 7714220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7714220
EAN / GTIN 4002805848210
Codice del produttore 7714220
Numero-L L60160 229

Descrizione

Descrizione:

Attacco SE per accessori (bocca, anello, cricchetto reversibile, cricchetto...)
Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Operazione esclusivamente al centro dell'impugnatura
In caso di utensili a innesto speciali prestare attenzione all'interasse

Proprietà:

  • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 16,5 mm
  • Presa di trasmissione, rettangolare: 14 x 18 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Supporto rettangolare
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Conservazione: Scatola di plastica
  • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
  • Tipo di chiave dinamometrica: C-SE
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio in serie
    • Fabbricazione
    • Manutenzione e riparazione
  • Profondità di inserimento 1: 25,0 mm
  • Larghezza totale [mm]: 35 mm
  • Altezza totale [mm]: 30 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 641 mm
  • Lunghezza leva lato azionamento [mm]: 53 mm
  • Lunghezza leva lato impugnatura [mm]: 588 mm
  • Lunghezza di calibrazione [mm]: 582 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 35,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 30 mm
  • Materiale: Lega di alluminio
  • Precisione: +/- 3 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusibile: Blocco del perno
  • Divisione della scala: 5
  • Divisione della scala [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Divisione della scala [Nm]: 5 Nm
  • Tipo di scala: Doppio
  • Dimensione del punto [metrica]: 25,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industriale
    • Edilizia e Commerciale
    • Militare
    • Energia
    • Macchinari
    • Officina
    • Utility
    • Servizi
    • Ferrovie
    • Agricoltura
    • Petrolio e Gas

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello