• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave aperta 16 Z 27 mm

Codice art.: 7711200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7711200
EAN / GTIN 4002805871270
Codice del produttore 7711200
Numero-L L60160 2095

Descrizione

Descrizione:

Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio
Attacco a perno diametro 16 mm

Proprietà:

  • Supporto dell'azionamento, Ø del perno: 16 mm
  • Larghezza totale [mm]: 60,5 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 60,5 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 12 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 27
  • Dimensione del punto [metrica]: 32,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello