Strumento idraulico-pneumatico per inserti filettati FireFox® 2

Codice art.: 770515 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Corsa di serraggio regolabile, massimo 10 mm
Forza di inserimento regolabile, massimo a 5 bar 22.000 N
Consumo di aria per ogni posa (in base alla filettatura) 2 − 4 l
Raccordo tubo 6 mm
Raccordo tubo 1/4 pollici
Per dadi per inserti filettati in qualsiasi materiale M3 − M10
Per dadi per inserti filettati acciaio / alluminio M3 − M12
Peso 2,4 kg
Tipo di prodotto Strumento per rivetti ciechi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 770515 2
EAN / GTIN 4007081056373
Codice del produttore 1458086

Descrizione

Esecuzione:

Pressione di esercizio 5−7 bar. Inserimento automatico appena il dado per rivetti ciechi viene applicato al mandrino filettato con una leggera pressione. Lavorazione molto efficace grazie ad una trapanatura veloce e a una posa rapidissima.
Offre in un unico apparecchio la possibilità di lavorare dadi per rivetti ciechi in base alla forza di inserimento o alla regolazione della corsa.

Fornitura:

2 chiavi di montaggio SW 24 / 27, 1 giraviti per viti a testa esagonale SW 4, 1 bottiglia di olio idraulico da 100 ml, 1 contenitore per il rabbocco dell’olio.
Bocca e mandrino filettato M4, M5, M6, M8.

Nota:

Bocche di ricambio disponibili al n. art. 770516.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello