{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Corsa dello strumento | 25 mm | |
Forza di inserimento a 5 bar | 14.000 N | |
Consumo di aria per rivetto | 4,8 l | |
Raccordo tubo | 6 mm | |
Raccordo tubo | 1/4 pollici | |
⌀ Massimo mandrino | 4,5 mm | |
Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a | 6,4 mm | |
Per rivetti ciechi acciaio/alluminio fino a | 6,4 mm | |
Peso | 1,9 kg | |
Tipo di prodotto | Strumento per rivetti ciechi |
Codice articolo | 770512 3 | |
EAN / GTIN | 4007081580007 | |
Codice del produttore | 1457871 |