Strumento per rivetti ciechi a batteria Birdie®, Modello: CAS

Codice art.: 770501 CAS
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Corsa dello strumento 25 mm
Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a 5 mm
Forza di inserimento 10000 N
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 18 V
Peso con batteria 1,3 kg
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Strumento per rivetti ciechi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 770501 CAS
EAN / GTIN 4007081111973
Codice del produttore 1746720
Produttore SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Esecuzione:

Rivettatrice senza cavi per un impiego flessibile.

Vantaggi:

Elevata velocità di lavoro mantenendo la stessa potenza. Grazie al sistema di controllo elettronico viene garantita un’elevata sicurezza di funzionamento.
Esecuzione piccola, maneggevole e di soli 900 g di peso senza la batteria. Le bocche con codice cromatico facilitano l’identificazione del rivetto cieco utilizzato. Sostituzione estremamente facile e rapida delle bocche e manutenzione delle ganasce senza l’ausilio di utensili. Il contenitore di raccolta trasparente consente di controllare costantemente la quantità residua di chiodi. La nuova funzione Click & Twist facilita le operazioni di svuotamento del contenitore accelerandone l’esecuzione.

Fornitura:

Inclusi batteria scorrevole agli ioni di litio n. art. 770524 e caricabatterie n. art. 770528 Dim. CAS in L-BOXX. Bocche 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29 e 17 / 32.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello