Descrizione:
Attacco a perno per accessori (bocca, anello, cricchetto reversibile)
Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Operazione esclusivamente al centro dell'impugnatura
In caso di utensili a bussola speciali prestare attenzione all'interasse
Proprietà:
- Distanza alloggiamento - azionamento centrale [mm]: 16 mm
- Tipo di azionamento/azionamento: Estremità di azionamento
- Direzione di serraggio: Sinistra e destra
- Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
- Larghezza del ricevitore [mm]: 16 mm
- Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
- Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
- Tipo di chiave dinamometrica: CZ
- Campo di applicazione:
- Assemblaggio
- Assemblaggio in serie
- Fabbricazione
- Manutenzione e riparazione
- Larghezza totale [mm]: 35 mm
- Altezza totale [mm]: 30 mm
- Lunghezza totale [mm]: 645 mm
- Lunghezza leva lato azionamento [mm]: 38 mm
- Lunghezza leva lato impugnatura [mm]: 607 mm
- Lunghezza di calibrazione [mm]: 567 mm
- Larghezza testa 1 [mm]: 35,0 mm
- Altezza della testa 1 [mm]: 30 mm
- Materiale: Lega di alluminio
- Precisione: +/- 3 %
- Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusibile: Blocco del perno
- Divisione della scala: 5
- Divisione della scala [lbf ft]: 5 lbf ft
- Divisione della scala [Nm]: 5 Nm
- Tipo di scala: Doppio
- Dimensione del punto [metrica]: 32,0 mm
- Isolato a 1000 V: no
- Impostazione fissa: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Automotive
- Industriale
- Edilizia e Commerciale
- Militare
- Energia
- Macchinari
- Officina
- Utility
- Servizi
- Ferrovie
- Agricoltura
- Petrolio e Gas