Junior Nietbox PolyGrip®

Codice art.: 770215
Sconto
148,50 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
57 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per rivetti ciechi in alluminio, rame 2,4 mm - 5 mm
Per rivetti ciechi in acciaio legato 2,4 mm - 4 mm
Tipo di prodotto Rivettatrice manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 770215
EAN / GTIN 4007081541022
Codice del produttore 1457662

Descrizione

Fornitura:

Rivettatrice manuale ″NTX″ n. art. 770205 incluse bocche 10/24 (in posizione di lavoro) e 10/18, 10/32 (nell'alloggiamento della pinza), comprese di 1 chiave di montaggio.
Rivetti ciechi in 5 dimensioni:
ca. 90 pezzi alluminio/acciaio 3,2×8,0 mm
ca. 60 pezzi alluminio/acciaio 4,0×10,0 mm
ca. 60 pezzi alluminio/acciaio 4,0×17,0 mm
ca. 60 pezzi alluminio/acciaio 4,8×10,0 mm
ca. 50 pezzi alluminio/acciaio 4,8×17,0 mm.
In robusta custodia di latta.