Tronchese laterale per elettronica ESD rivestiti in materiale bicomponente 115 mm

Codice art.: 77 52 115 ESD
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 77 52 115 ESD
    EAN / GTIN 4003773025139
    Codice del produttore 77 52 115 ESD
    Numero-L L70010 1289

    Descrizione

    Descrizione:

    • pinze particolarmente adatte per il taglio preciso nell'elettronica e nella meccanica fine
    • esecuzione a dispersione elettrica - dissipativa
    • cerniera passante senza gioco
    • con doppia molla esente da attrito per un'apertura e una chiusura morbida ed uniforme
    • la superficie a specchio e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo
    • taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
    • manici rivestiti in materiale bicomponente nero/grigio
    • testa a punta, piatta con piccola sfaccettatura
    • durezza dei taglienti ca. 60 HRC

    Proprietà:

    • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 0,8 mm
    • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 0,5 mm
    • Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,3 - 1 mm
    • Lunghezza ganasce (B): 14 mm
    • Spessore della ganascia (alla giunzione) (D): 7 mm
    • Larghezza della testa (A): 11 mm
    • ESD: sì
    • con rivestimenti in multicomponente
    • con finitura a specchio
    • Tagliente con piccola sfaccettatura

    Norma:

    • DIN ISO 9654
    • DIN EN 61 340-5

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello