Tronchese per elettronica con tagliente laterale in metallo duro rivestiti in materiale bicomponente 135 mm

Codice art.: 77 02 135 H
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 77 02 135 H
    EAN / GTIN 4003773075806
    Codice del produttore 77 02 135 H
    Numero-L L70010 1407

    Descrizione

    Descrizione:

    • per esigenze estreme in caso di materiali molto duri o tenaci, ad es. filo armonico, filo in nichel, tungsteno e cavi per diodi sempre più spesso impiegati nell’industria elettronica e aerospaziale
    • sempre l’utensile di taglio giusto, anche con il materiale più duro
    • taglienti di precisione in metallo duro brasati in pezzi grezzi forgiati
    • cerniera passante senza gioco
    • durezza dei taglienti HM 80 - 83 HRC
    • le pinze con taglienti in metallo duro hanno una durata sostanzialmente maggiore rispetto a tale a taglienti tradizionali
    • risultati di taglio affidabili e duraturi senza deformazioni dei taglienti
    • elevato risparmio grazie alla maggiore durata delle pinze

    Proprietà:

    • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 1,6 mm
    • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 1,2 mm
    • Valori di taglio filo di pianoforte (diametro): Ø 0,8 mm
    • Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 2,2 mm
    • Lunghezza ganasce (B): 18 mm
    • Spessore della mascella (al punto di giunzione) (D): 9,5 mm
    • Larghezza della testa (A): 15 mm
    • con rivestimenti in multicomponente
    • con finitura a specchio
    • Tagliente con smusso

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello