Tronchese laterale per elettronica rivestiti in materiale bicomponente 130 mm

Codice art.: 77 02 130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 77 02 130
EAN / GTIN 4003773039341
Codice del produttore 77 02 130
Numero-L L70010 257

Descrizione

Descrizione:

  • pinze particolarmente adatte per il taglio preciso nell'elettronica e nella meccanica fine
  • Forma ottimizzata per resistere alle sollecitazioni e per una sensibilità di lavoro più diretta
  • cerniera passante senza gioco
  • con doppia molla esente da attrito per un'apertura e una chiusura morbida ed uniforme
  • la superficie a specchio e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo
  • Taglienti ulteriormente temperati a laser, durezza dei taglienti minimo 60 HRC
  • I manici affusolati, rialzati verso la testa della pinza, offrono una presa confortevole e sicura anche tra pollice e indice
  • testa tonda, con sfaccettatura piccola
  • durezza dei taglienti ca. 62 HRC

Proprietà:

  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 1,5 mm
  • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 0,8 mm
  • Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,3 - 2 mm
  • Lunghezza ganasce (B): 18 mm
  • Spessore della mascella (all'articolazione) (D): 9,5 mm
  • Larghezza della testa (A): 15 mm
  • con rivestimenti in multicomponente
  • con finitura a specchio
  • Tagliente con piccola sfaccettatura

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello