Lama di ricambio per lamiera (lama inferiore), Modello: 1BR/4

Codice art.: 769934 1BR/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Prestazione di taglio spessore lamiera fino a 4 mm
Capacità di taglio acciaio tondo di ⌀ fino a 10 mm
Per modello 1BR/4
Tipo di prodotto lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 769934 1BR/4
EAN / GTIN 2050001933508
Codice del produttore 20027 5 1001

Descrizione

Per:

Cesoie a leva per lamiere n. art. 967920.

Nota:

  • In caso di ordine di lame di ricambio è necessario indicare i seguenti dati: prodotto, modello, possibilmente anche numero macchina o inviare schizzo quotato preciso.
  • Attenzione: la capacità di taglio indicata è la capacità di taglio massima. In caso di sollecitazione continua nell'area di taglio più alta si raccomanda il modello di grandezza successiva.
  • Le indicazioni relative alle capacità di taglio si riferiscono al materiale con resistenza alla trazione di 450 N/mm2.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello