Lama di ricambio per lamiera (lama superiore) 1BR/4

Codice art.: 769932 1BR/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Prestazione di taglio spessore lamiera fino a 4 mm
    Capacità di taglio acciaio tondo di ⌀ fino a 10 mm
    Per modello 1BR/4
    Tipo di prodotto lama

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 769932 1BR/4
    EAN / GTIN 2050001933461
    Codice del produttore 20027 5 1000

    Descrizione

    Per:

    Cesoie a leva per lamiere n. art. 967920.

    Nota:

    • In caso di ordine di lame di ricambio è necessario indicare i seguenti dati: prodotto, modello, possibilmente anche numero macchina o inviare schizzo quotato preciso.
    • Attenzione: la capacità di taglio indicata è la capacità di taglio massima. In caso di sollecitazione continua nell'area di taglio più alta si raccomanda il modello di grandezza successiva.
    • Le indicazioni relative alle capacità di taglio si riferiscono al materiale con resistenza alla trazione di 450 N/mm2.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello