Cesoia a leva per lamiere 1BR/6

Codice art.: 769930 1BR/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 1BR/6
    Prestazione di taglio spessore lamiera fino a 6 mm
    Capacità di taglio acciaio tondo di ⌀ fino a 13 mm
    Lunghezza lama sopra 211 mm
    Lunghezza lama inferiore 180 mm
    Peso 19 kg
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 769930 1BR/6
    EAN / GTIN 2050001933386
    Codice del produttore 20129

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo delle cesoie robusto in acciaio bonificato. Slitta utensile oscillante senza gioco (solo minime perdite per attrito), lama in acciaio speciale per utensili, temprata e rettificata. Leva con molla di compensazione del peso come protezione contro gli infortuni; perni regolabili. Tutti i modelli con premilastra a regolazione continua.
    Con trasmissione a leva articolata. Taglia lamiere e tondino d’acciaio.

    Verniciatura:

    Rosso mattone.

    Nota:

    • In caso di ordine di lame di ricambio è necessario indicare i seguenti dati: prodotto, modello, possibilmente anche numero macchina o inviare schizzo quotato preciso.
    • Attenzione: la capacità di taglio indicata è la capacità di taglio massima. In caso di sollecitazione continua nell'area di taglio più alta si raccomanda il modello di grandezza successiva.
    • Le indicazioni relative alle capacità di taglio si riferiscono al materiale con resistenza alla trazione di 450 N/mm2.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello