Presa a saldare 14x18

Codice art.: 7698430
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Testa a innesto per attrezzi speciali saldati per chiavi dinamometriche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7698430
EAN / GTIN 4002805798003
Codice del produttore 7698430
Numero-L L60160 3689
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio
Attacco SE 14x18
In caso di utensili speciali prestare attenzione all'interasse

Proprietà:

  • Presa di trasmissione, rettangolare: 14 x 18 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 25 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 26 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 21,5 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Dimensione del punto [metrica]: 12,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello