Forbici multiuso con lama trapezoidale 210 mm

Codice art.: 769820 210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
93 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 210 mm
Lunghezza taglienti 60 mm
Esecuzione impugnatura rivestiti in plastica
Materiale corpo cesoie Lamiera d'acciaio, con cromatura brillante
Materiale supporto lama Metallo leggero
Lama con rivestimento antiaderente in PTFE no
Coltelli intercambiabili si
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 769820 210
EAN / GTIN 4033119000735
Codice del produttore 3805

Descrizione

Esecuzione:

Testa in lamiera d’acciaio, supporto lama (parte fissa) in metallo leggero. Taglio obliquo agevole; manici rivestiti in plastica con protezione antiscivolo; forbici con cromatura brillante; inclusa 1 lama trapezoidale.

Vantaggi:

Sostituzione rapida e conveniente della lama trapezoidale.

Uso:

Per il taglio di profili di gomma, cuoio, plastica e legno con sezione fino a circa 10 mm.

Nota:

Per lame di ricambio vedi n. art. 844710, 844715, 844730 e 844745, cad. nella Dim. 10.