Scarponi antinfortunistici stringati SANDER XXT ESD S3 SANDER XXT ESD S3, Taglia43

Codice art.: 769731-43
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Kunststoff
  • Resistenza antiperforazione: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie SANDER
    Grado di protezione S3
    Materiale puntale protettivo Kunststoff
    Resistenza antiperforazione Metallfreier Durchtrittschutz
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Numero di scarpa UE 43
    Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 769731-43
    EAN / GTIN 4030839273173
    Codice del produttore 769731-43
    Numero-L L00790 1902

    Descrizione

    Descrizione:

    • Microfibra impermeabilizzata/Materiale in tessuto impermeabilizzato CORDURA®
    • Fodera in tessuto traspirante
    • Linguetta chiusa, imbottita
    • Soletta su tutta la superficie ESD PRO nero
    • Protezione antipenetrazione priva di metallo
    • Suola PU/PU WELLMAXX TRAINERS
    • Puntale in plastica
    • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
    • Equipaggiamento privo di metallo e pelle
    • Nucleo della suola in Infinergy® di BASF

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello