Chiave aperta SE 14x18 30 mm

Codice art.: 7691260
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7691260
EAN / GTIN 4002805718308
Codice del produttore 7691260
Numero-L L60160 1547

Descrizione

Descrizione:

Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio
Attacco SE 14x18

Proprietà:

  • Presa di trasmissione, rettangolare: 14 x 18 mm
  • Larghezza totale [mm]: 67,5 mm
  • Altezza totale [mm]: 22,2 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 73 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 67,5 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 22,2 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 13 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 30
  • Dimensione del punto [metrica]: 32,5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello