• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave aperta SE 14x18 17 mm

Codice art.: 7690370
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7690370
EAN / GTIN 4002805718179
Codice del produttore 7690370
Numero-L L60160 1467

Descrizione

Descrizione:

Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio
Attacco SE 14x18

Proprietà:

  • Presa di trasmissione, rettangolare: 14 x 18 mm
  • Larghezza totale [mm]: 37 mm
  • Altezza totale [mm]: 21,5 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 59 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 37 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 21,5 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 9 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 17
  • Dimensione del punto [metrica]: 25,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello