cricchetto reversibile 1/2″ SE 14x18

Codice art.: 7687580
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7687580
EAN / GTIN 4002805748022
Codice del produttore 7687580
Numero-L L60160 115

Descrizione

Descrizione:

Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio
Attacco SE 14x18
Angolo di rotazione 7°
1/2″ resistenza max. 340 N·m
3/4″ resistenza max. 400 N·m

Proprietà:

  • Presa di trasmissione, rettangolare: 14 x 18 mm
  • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • Capacità di carico continuo: 1/2″ = 340 Nm
  • Larghezza totale [mm]: 47 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 47,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 28,8 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 28,8 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Angolo di rotazione posteriore: 7,2 °
  • Dimensione del punto [metrica]: 25,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello