Frese in metallo duro 10x19-6x65 mm ALU PREMIUM non ferroso

Codice art.: 768715
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 768715
EAN / GTIN 9003177687150
Codice del produttore 768715
Numero-L L50140 2456

Descrizione

Descrizione:

Le frese in carburo di ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice diritta sono prodotte su rettificatrici CNC all'avanguardia. Ciò crea un potente strumento di precisione in una varietà di progetti che fornisce tutti i prerequisiti per ottenere risultati ottimali. La forma aggressiva della fresa è particolarmente lunga e garantisce la massima rimozione quando si lavora in aree difficili da raggiungere. Grazie a una geometria appositamente sviluppata dei taglienti, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore al fine di proteggere il pezzo e la fresa. Ciò garantisce la migliore durata e la maggiore durata su tutti i metalli non ferrosi.

Proprietà:

  • Forma: PERNO DI RETTIFICA CILINDRICO 52ZYA-S.
  • Idoneità dei materiali: Metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : Alluminio
  • Dimensioni (P x P - S x L): 10 x 19 - 6 x 65 mm
  • Diametro: 10 mm
  • Spessore: 19 mm
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Utensile di precisione ad alte prestazioni prodotto su moderne rettificatrici CNC
  • L'utensile garantisce la migliore durata e la massima aggressività sui metalli non ferrosi

Uso:

  • Per lavori impegnativi su metalli non ferrosi come alluminio, bronzo di alluminio, leghe di alluminio, rame, bronzo, Ottone, nichel-argento e Titan
  • Particolarmente adatto per attività di rettifica in aree difficili da raggiungere con macchine portatili, pneumatiche o elettriche e robot industriali

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello