Chiave combinata aperta SE 9x12 22 mm

Codice art.: 7679720
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Testa a innesto a chiave poligonale chiusa e cricchetto reversibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7679720
EAN / GTIN 4002805732229
Codice del produttore 7679720
Numero-L L60160 3684

Descrizione

Descrizione:

Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio
Attacco SE 9x12

Proprietà:

  • Presa di trasmissione, rettangolare: 9 x 12 mm
  • Larghezza totale [mm]: 39 mm
  • Altezza totale [mm]: 15 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 39,0 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 39 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 15 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 15 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Larghezza apertura fessura: 17 mm
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 22
  • Dimensione del punto [metrica]: 17,5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello