{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | DANIEL | |
Grado di protezione | S3 | |
Materiale puntale protettivo | Acciaio | |
Resistenza antiperforazione | Protezione antiperforazione priva di metalli | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Numero di scarpa UE | 41 | |
Tipo di prodotto | Stivali di sicurezza |
Codice articolo | 7679102-41 | |
EAN / GTIN | 4030839379523 | |
Codice del produttore | 7679102-41 |