Scarponi antinfortunistici stringati MATTHEW Mid ESD S3 Typ 3 MATTHEW Mid ESD S3 Typ 3, Taglia45

Codice art.: 7677103-45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Stahl
  • Resistenza antiperforazione: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Stahl
Resistenza antiperforazione Metallfreier Durchtrittschutz
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 45
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7677103-45
EAN / GTIN 4030839351178
Codice del produttore 7677103-45
Numero-L L00790 3477

Descrizione

Descrizione:

  • Microfibra impermeabilizzata/Materiale in tessuto impermeabilizzato
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta chiusa, imbottita
  • Soletta semi-ortopedica ESD nero
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola PU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Vestibilità femminile: Le taglie 36 - 39 sono adattate in modo ottimale all'ergonomia dei piedi delle donne.
  • Equipaggiamento privo di pelle

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello