• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Frese in metallo duro 3x6-3x38 mm MX PREMIUM acciaio/inox/ghisa

Codice art.: 766939
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 766939
EAN / GTIN 9003177669392
Codice del produttore 766939
Numero-L L50140 2498

Descrizione

Descrizione:

Le frese in carburo di ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice diritta sono prodotte su rettificatrici CNC all'avanguardia. Ciò crea un potente strumento di precisione in una varietà di progetti che fornisce tutti i prerequisiti per ottenere risultati ottimali. La forma aggressiva della fresa è particolarmente lunga e garantisce la massima rimozione quando si lavora in aree difficili da raggiungere. Grazie a una geometria appositamente sviluppata dei taglienti, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore al fine di proteggere il pezzo e la fresa. Ciò garantisce la migliore durata e la maggiore durata su tutti i metalli non ferrosi.

Proprietà:

  • Forma: FRESA IN CARBURO 52TRE A GOCCIA
  • Idoneità dei materiali: Ghisa, acciaio, acciaio inox
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : MX
  • Dimensioni (P x P - S x L): 3 x 6 - 3 x 38 mm
  • Diametro: 3 mm
  • Spessore: 6 mm
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Maggiore durata dell'utensile grazie alla geometria di taglio appositamente sviluppata
  • La forma aggressiva della fresa è particolarmente lunga e consente la massima rimozione su quasi tutti i materiali
  • La riduzione della generazione di calore protegge il rifinitore e il pezzo in lavorazione

Uso:

  • Per lavori impegnativi su ghisa, acciaio e acciaio inossidabile
  • Per operazioni di smerigliatura universale in luoghi difficili da raggiungere con macchine portatili, pneumatiche o elettriche e robot industriali

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello