• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scarponi antinfortunistici TILL BOA® Mid ESD S3 TILL BOA® Mid ESD S3, Taglia42

Codice art.: 76651-42
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Stahl
  • Resistenza antiperforazione: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie TILL
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Stahl
Resistenza antiperforazione Metallfreier Durchtrittschutz
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 42
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 76651-42
EAN / GTIN 4030839193839
Codice del produttore 76651-42

Descrizione

Descrizione:

  • Pelle di vacchetta
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta chiusa, imbottita
  • Soletta semi-ortopedica ESD grigia
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola TPU/PU BIOMEX DYNAMICS
  • Puntale rinforzato resistente all'abrasione
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • BOA® Fit System

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello