{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | RENZO | |
Grado di protezione | S3 | |
Materiale puntale protettivo | Acciaio | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Numero di scarpa UE | 44 | |
Tipo di prodotto | Stivali di sicurezza |
Codice articolo | 765861-44 | |
EAN / GTIN | 4030839234693 | |
Codice del produttore | 765861-44 | |
Numero-L | L00790 1487 |