Scarponi antinfortunistici stringati RENZO GTX Mid ESD S3 CI RENZO GTX Mid ESD S3 CI, Taglia46

Codice art.: 765451-46
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie RENZO
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 46
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 765451-46
EAN / GTIN 4030839228012
Codice del produttore 765451-46

Descrizione

Descrizione:

  • Pelle di vacchetta
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Linguetta chiusa, imbottita
  • Soletta su tutta la superficie ESD PRO grigia
  • Suola ESD soft antistatica
  • Intersuola in acciaio
  • Suola con battistrada grezzo PU/PU SAFETY-GRIP
  • Puntale rinforzato in PU
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form B

Download & documenti

Della stessa serie "RENZO" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello