Chiave dinamometrica tipo 83 3/8 ″8-40 Nm 010220

Codice art.: 7651630
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8
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
Coppia massima 40 Nm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7651630
EAN / GTIN 4002805831045
Codice del produttore 7651630
Numero-L L60160 1067
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Chiave dinamometrica a quadrante con doppia lancetta
Avvitatura controllata (destra/sinistra) e verifica dei valori di serraggio
Attacco quadro doppio da 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ o 1″
Modelli da N. ADS4 a N. DDS800S: Con funzione cricchetto integrata
Certificato a norma DIN EN ISO 6789 tolleranza +/- 4%
Protezione integrata contro il sovraccarico - arresto meccanico fino a un sovraccarico di max. 25% del valore massimo
Struttura di alluminio leggera e robusta
Modelli da N. ADS4 a N. ADS40: Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area)
Modelli da N. CDS400S a N. EDS2000 di serie con segnale audio-visivo per l'indicazione

Proprietà:

  • Tipo di azionamento/azionamento: Doppio quadrato
  • azionamento quadrato [metrico]: 10 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/8″
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Coppia (min.) [lbf in]: 72 lbf in
  • Coppia (max.) [lbf in]: 360 lbf in
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Fabbricazione
    • Controllo qualità
    • Manutenzione
  • Versione EPA/ESD: x
  • Altezza totale [mm]: 69 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 244 mm
  • Materiale: Alloggiamento in alluminio, barra maniglia in acciaio tubolare
  • Precisione di misura Coppia: Tolleranza +/- 4% dal valore visualizzato
  • Precisione: +/- 4 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Graduazione della scala [lbf in]: 10 lbf in
  • Divisione della scala [Nm]: 1 Nm
  • Tipo di scala: Doppio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Software di valutazione: no
  • Impostazione fissa: no
  • Display grafico: no
  • Divisione della scala: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Elettronica
    • Industria
    • Costruzioni e veicoli commerciali
    • Militare
    • Ingegneria meccanica
    • Servizi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello