Descrizione:
Chiave dinamometrica a quadrante con doppia lancetta
Avvitatura controllata (destra/sinistra) e verifica dei valori di serraggio
Attacco quadro doppio da 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ o 1″
Modelli da N. ADS4 a N. DDS800S: Con funzione cricchetto integrata
Certificato a norma DIN EN ISO 6789 tolleranza +/- 4%
Protezione integrata contro il sovraccarico - arresto meccanico fino a un sovraccarico di max. 25% del valore massimo
Struttura di alluminio leggera e robusta
Modelli da N. ADS4 a N. ADS40: Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area)
Modelli da N. CDS400S a N. EDS2000 di serie con segnale audio-visivo per l'indicazione
Proprietà:
- Tipo di azionamento/azionamento: Doppio quadrato
- azionamento quadrato [metrico]: 10 mm
- Quadro di azionamento [pollici]: 3/8″
- Direzione di serraggio: Sinistra e destra
- Coppia (min.) [lbf in]: 44 lbf in
- Coppia (max.) [lbf in]: 220 lbf in
- Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
- Campo di applicazione:
- Fabbricazione
- Controllo qualità
- Manutenzione
- Versione EPA/ESD: x
- Altezza totale [mm]: 69 mm
- Lunghezza totale [mm]: 244 mm
- Materiale: Alloggiamento in alluminio, barra maniglia in acciaio tubolare
- Precisione di misura Coppia: Tolleranza +/- 4% dal valore visualizzato
- Precisione: +/- 4 %
- Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Graduazione della scala [lbf in]: 10 lbf in
- Divisione della scala [Nm]: 1 Nm
- Tipo di scala: Doppio
- Isolato a 1000 V: no
- Software di valutazione: no
- Impostazione fissa: no
- Display grafico: no
- Divisione della scala: sì
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Automotive
- Elettronica
- Industria
- Costruzioni e veicoli commerciali
- Militare
- Ingegneria meccanica
- Servizi