Cesoia Ideal per lamiera con impugnatura bicomponente taglienti corti 230 mm

Codice art.: 764000 230
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 230 mm
    Lunghezza taglienti 27 mm
    Tipo di impiego con taglio a destra
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 764000 230
    EAN / GTIN 4010220024720
    Codice del produttore D08

    Descrizione

    Esecuzione:

    Testa della cesoia forgiata; taglienti temprati a induzione. Doppia trasmissione a leva e molla di apertura incorporata. Manici in lamiera di acciaio, nichelati. Impugnatura bicomponente con inserto morbido antiscivolo.
    Testa della cesoia in acciaio legato (HRC 60), taglienti dentati.
    Capacità di taglio: Lamiere fino a 1,2 mm, lamiere V2A fino a 1,0 mm.

    Uso:

    Per tagli diritti continui e di forme.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello