Scatola di lamiera vuota per DREMOMETER BC/C

Codice art.: 7621210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 7621210
EAN / GTIN 4002805856291
Codice del produttore 7621210

Descrizione

Descrizione:

Confezione standard per chiavi dinamometriche DREMOMETER BC/C più accessori
Robusto e stabile, ottimale per lo stoccaggio e il trasporto

Proprietà:

  • dimensioni (L x P x a): 52 mm x 115 mm x 630 mm
  • larghezza totale [mm]: 115 mm
  • altezza totale [mm]: 52 mm
  • lunghezza totale [mm]: 630 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • larghezza nominale [mm]: 115 mm
  • altezza nominale [mm]: 52 mm
  • lunghezza nominale [mm]: 630 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello