Descrizione:
Attacco SE per accessori (bocca, anello, cricchetto reversibile)
Per il serraggio controllato in senso orario e antiorario
Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
Sistema ergonomico per la regolazione della coppia
Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
In caso di utensili speciali prestare attenzione all'interasse
Nell’ordine indicare il valore N·m, se si desidera una regolazione fissa di fabbrica (prezzo su richiesta)
Proprietà:
- Distanza alloggiamento - centro quadrato: 25 mm
- Presa di trasmissione, rettangolare: 14 x 18 mm
- Tipo di azionamento/azionamento: Supporto rettangolare
- Direzione di serraggio: Sinistra e destra
- Conservazione: Scatola di plastica
- Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
- Larghezza del ricevitore [mm]: 33 mm
- Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
- Campo di applicazione:
- Assemblaggio
- Assemblaggio di serie
- Fabbricazione
- Larghezza totale [mm]: 33 mm
- Lunghezza totale [mm]: 410 mm
- Altezza di montaggio [mm]: 25 mm
- Lunghezza di calibrazione [mm]: 357 mm
- Materiale: struttura tubolare in acciaio laccato, con rettangolo zincato
- Precisione: +/- 3 %
- Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusibile: Gancio di sicurezza
- Tipo di scala: senza
- Dimensione del punto [metrica]: 25,0 mm
- Isolato a 1000 V: no
- Impostazione fissa: sì
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Automotive
- Industria
- Militare
- Energia
- Meccanica
- Servizi
- Utility