• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave dinamometrica TORCOFIX FS 9x12 5-25 Nm

Codice art.: 7601960
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7601960
EAN / GTIN 4002805415252
Codice del produttore 7601960
Numero-L L60160 536

Descrizione

Descrizione:

Attacco SE per accessori (bocca, anello, cricchetto reversibile)
Per il serraggio controllato in senso orario e antiorario
Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
Sistema ergonomico per la regolazione della coppia
Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
In caso di utensili speciali prestare attenzione all'interasse
Nell’ordine indicare il valore N·m, se si desidera una regolazione fissa di fabbrica (prezzo su richiesta)

Proprietà:

  • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 17,5 mm
  • Presa di trasmissione, rettangolare: 9 x 12 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Supporto rettangolare
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Conservazione: Scatola di plastica
  • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
  • Larghezza del ricevitore [mm]: 22 mm
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio di serie
    • Fabbricazione
  • Profondità di inserimento 1: 16,0 mm
  • Larghezza totale [mm]: 22 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 186 mm
  • Altezza di montaggio [mm]: 18,5 mm
  • Lunghezza di calibrazione [mm]: 134 mm
  • Materiale: struttura tubolare in acciaio laccato, con rettangolo zincato
  • Precisione: +/- 3 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusibile: Gancio di sicurezza
  • Tipo di scala: senza
  • Dimensione del punto [metrica]: 17,5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industria
    • Militare
    • Energia
    • Meccanica
    • Servizi
    • Utility

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello