• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cesoia manuale per lamiera acciaio inox 300 mm

Codice art.: 760100 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 300 mm
Lunghezza taglienti 79 mm
Tipo di impiego con taglio a destra
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 760100 300
EAN / GTIN 4010220000595
Codice del produttore D202-300-H

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Testa della cesoia lucida, manici aperti verniciati normalmente o a immersione.
In acciaio legato, taglienti temprati a induzione (HRC 60), anche per lamiere d’acciaio V2A fino a 1,0 mm.

Uso:

Per tagli diritti.

Norma:

Simile a norma DIN 6438

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello