SLS ANGLED SOCKET WRENCH 6X12PT 9MM

Codice art.: 76.9SLS
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 76.9SLS
EAN / GTIN 3662424051791
Codice del produttore 76.9SLS

Descrizione

Descrizione:

  • Attrezzo con soluzione di fissaggio FACOM SLS che salvaguarda da qualsiasi rischio di caduta
  • La soluzione di cavo crimpato ″rotante″ scelta e testata da FACOM mantiene l'ergonomia dell'attrezzo
  • Chiave a fischietto, forata: Chiave per avvitare e allentare con forza
  • Testa corta a 12 taglienti per angolo di rotazione di 30° e testa lunga a 6 taglienti
  • Testa corta incannulata per aste filettate
  • Dimensioni metriche: da 8 a 32 mm
  • Design: cromato satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 13.5
  • d [mm]: 7
  • d1 [mm]: 6
  • H [mm]: 20
  • L [mm]: 122
  • L1 [mm]: 26
  • [g]: 100

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello