SLS ANGLED SOCKET WRENCH 6X12PT 8MM

Codice art.: 76.8SLS
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 76.8SLS
    EAN / GTIN 3662424051784
    Codice del produttore 76.8SLS
    Numero-L L60130 11022

    Descrizione

    Descrizione:

    • Attrezzo con soluzione di fissaggio FACOM SLS che salvaguarda da qualsiasi rischio di caduta
    • La soluzione di cavo crimpato ″rotante″ scelta e testata da FACOM mantiene l'ergonomia dell'attrezzo
    • Chiave a fischietto, forata: Chiave per avvitare e allentare con forza
    • Testa corta a 12 taglienti per angolo di rotazione di 30° e testa lunga a 6 taglienti
    • Testa corta incannulata per aste filettate
    • Dimensioni metriche: da 8 a 32 mm
    • Design: cromato satinato

    Proprietà:

    • A [mm]: 8
    • B [mm]: 12.5
    • d [mm]: 7
    • d1 [mm]: 6
    • H [mm]: 19
    • L [mm]: 114
    • L1 [mm]: 25
    • [g]: 80

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello