• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a tubo 12x6 quadrato 6 mm

Codice art.: 76.6
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 76.6
EAN / GTIN 3148511207802
Codice del produttore 76.6
Numero-L L60130 5318

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave a tubo, cannulata: Chiave per stringere e allentare con forza
  • Testa corta a dodici lati per angolo di rotazione di 30° e testa esagonale lunga
  • Testa corta cannulata per barre filettate
  • cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 6
  • B [mm]: 10.0
  • d [mm]: 4.5
  • d1 [mm]: 4.5
  • H [mm]: 16
  • L [mm]: 102
  • L1 [mm]: 21
  • T [mm]: 6
  • [g]: 30

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello