Chiave a tubo 12x6-quadro 30 mm

Codice art.: 76.30
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 76.30
EAN / GTIN 3148511210208
Codice del produttore 76.30
Numero-L L60130 6400

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave a tubo, cannulata: Chiave per stringere e allentare con forza
  • Testa corta a dodici lati per angolo di rotazione di 30° e testa esagonale lunga
  • Testa corta cannulata per barre filettate
  • cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 42.0
  • d [mm]: 24.0
  • d1 [mm]: 21.0
  • H [mm]: 64
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 83
  • T [mm]: 30
  • [g]: 1300

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello