Chiave a tubo 12x6-quadro 28 mm

Codice art.: 76.28
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 76.28
EAN / GTIN 3148511210000
Codice del produttore 76.28
Numero-L L60130 6399

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave a tubo, cannulata: Chiave per stringere e allentare con forza
  • Testa corta a dodici lati per angolo di rotazione di 30° e testa esagonale lunga
  • Testa corta cannulata per barre filettate
  • cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 28
  • B [mm]: 39.5
  • d [mm]: 22.0
  • d1 [mm]: 19.0
  • H [mm]: 60
  • L [mm]: 290
  • L1 [mm]: 75
  • T [mm]: 28
  • [g]: 950

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello